カテゴリ

  • 自動車純正部品(439)
  • メカニカル部品(422)
  • オフィス家具(352)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • バイク純正部品(169)
  • 制御機器(129)
  • 農業機械(72)
  • バイク部品(62)
  • トラック純正部品(60)
  • 介護用品(55)
  • 自動車補修部品(49)
  • 切削工具(48)
  • 自転車部品(40)
  • 物流用品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 機構部品(19)
  • 家電(18)
  • 厨房用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 作業服(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 縫製用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全保護具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗料(5)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「f72」の検索結果

関連キーワード
2,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チユーブ,インナ,ライト 51110-24F72 スズキチユーブ,インナ,ライト 51110-24F72スズキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シャフト(L) ドライブ (F072) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (F072)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
PIC16F72-I/SP MICROCHIPPIC16F72-I/SPMICROCHIP
529税込582
1個
7日以内出荷
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SPMICROCHIP
529税込582
1個
5日以内出荷
PIC16F72 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F72ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのRAMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 22 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCRoHS指令(10物質対応)対応
097F72G9 HBC-005MCP用 座布団 OGK技研097F72G9 HBC-005MCP用 座布団OGK技研
1,698税込1,868
1セット
8日以内出荷
こげ茶
ソラローム ルアーPE F72R TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ルアーPE F72RTORAY(東レ・モノフィラメント)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)インデックスバスライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
STマイクロ Discovery 開発キット STM32F072B-DISCO STMicroSTマイクロ Discovery 開発キット STM32F072B-DISCOSTMicro
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
分類 = 開発キットキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F072RBT6プロセッサ種類 = MCUSTM32F072ディスカバリキット デモンストレーションの使用にあたっては、www.st.com/stm32f0-discoveryからダウンロードできるソースコードと関連ドキュメントを参照してください。. STM32F072RBマイクロコントローラ用の開発キット. STM 32F072B-DISCO キットは、32ビットARM Cortex-M0コアSTM32F072RBデバイスを備え、デモ用ファームウェア(STSW-STM32139)が付属しています。使いやすいディスカバリキットを使用すれば、32ビットSTM32F0シリーズマイクロコントローラを評価し、アプリケーションの設計を開始できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)タムロン
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。【コンパクトで気ままに持ち運べる】開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。【新型窓付きフードを装備】フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高い利便性・操作性】・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・簡易防滴構造、防汚コート
付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ羽根枚数(円形絞り)12枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群15枚撮影距離(m)最短:0.23絞り最小:F16画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6STMicro
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 0.55mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F072RBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F072RBT6STMicro
91,980税込101,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 1.45mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボックス HEIKOホワイトボックスHEIKO(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10箱)
当日出荷
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト材質白Eフルート段ボール
卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-72>HORIBA
269,000税込295,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
クリヤーケース(マチ付) リヒトラブクリヤーケース(マチ付)リヒトラブ(6件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30
クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブクリヤーケース (ヨコ型)リヒトラブ(9件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
収納枚数(枚)100(コピー用紙)材質オレフィンタイプヨコ型
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
スチロール番号札 オープン工業スチロール番号札オープン工業(9件のレビュー)
829税込912
1箱(25枚)
当日出荷
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5材質再生スチロール穴径(Φmm)4グリーン購入法適合
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ホワイトボックス 50箱 HEIKOホワイトボックス 50箱HEIKO(3件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(10箱×5パック)
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト材質白Eフルート段ボール
(41446)シムF 72MM(1.5) ホンダ(41446)シムF 72MM(1.5)ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチファイルラック ナカバヤシマルチファイルラックナカバヤシ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブクリヤーケース(ヨコ型)リヒトラブ(2件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
収納枚数100材質オレフィン
小径密着巻 サミニ小径密着巻サミニ(3件のレビュー)
519税込571
1袋(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ミニブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
かぶり型防災面 OTOSかぶり型防災面OTOS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0094
エースニップル(内ねじ) アソーエースニップル(内ねじ)アソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
ペンライト 450LM Nicron(ニクロン)ペンライト 450LMNicron(ニクロン)
2,998税込3,298
1個
欠品中
持ち運びにピッタリのペン型ライト。簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。明るさ3段階調節可能。最大450LM簡単なフォーカス機能付。ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。点滅・SOSモード付充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)18.4×18.4×153ブラック質量(g)64
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マットコストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツヒューズホルダー ヒューズキャリアサトーパーツ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
...