カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(285)
- バイク純正部品(261)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- バイク部品(29)
- 制御機器(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(14)
- 測定用品(12)
- 農業機械(12)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(301)
- ホンダ(273)
- CKD(48)
- SMC(23)
- brembo(13)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- 三菱電機(10)
- サンワダイレクト(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- RS PRO(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- セコニック(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- コガネイ(4)
- タンガロイ(4)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f8000」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥11,076~税込¥12,184~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から10日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥10,174~税込¥11,191~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
シルバーフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781本(8m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
レッドフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本(8m)翌日出荷グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属材質竿FRP、金具SS400先端部ライトなし
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980税込¥35,1781本(8m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)54×550×54本体質量(kg)1.4最大径(Φmm)竿50/製品54金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)8竿数17収納時寸法(cm)55
風水コンパス GF-8000
MIZAR(ミザールテック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。付属品風水家相説明書、本命星早見表仕様コンパス液:ドライタイプ寸法(mm)Φ80×17文字風水、方位![紙手提げ袋 ブラック 横長(200枚入) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176230-240829-02.jpg)
紙手提げ袋 ブラック 横長(200枚入)
アルファ[販促]¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷上からPOPを貼って展開できます。用途年間POPの「リボン・ラッピング用品」材質未晒寸法(cm)32×40×10![紙手提げ袋 ブラック 小(200枚入) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176239-240829-02.jpg)
紙手提げ袋 ブラック 小(200枚入)
アルファ[販促]¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷上からPOPを貼って展開できます。用途年間POPの「リボン・ラッピング用品」材質未晒寸法(cm)30×26×8![紙手提げ袋 ブラック ミニ(300枚入) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176214-240829-02.jpg)
紙手提げ袋 ブラック ミニ(300枚入)
アルファ[販促]¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷上からPOPを貼って展開できます。用途年間POPの「リボン・ラッピング用品」材質未晒寸法(cm)24.5×18×7
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右ドレンコック(ミストフィルタ)継手付ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
...



























![紙手提げ袋 ブラック 横長(200枚入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176230-240829-02.jpg)
![紙手提げ袋 ブラック 小(200枚入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176239-240829-02.jpg)
![紙手提げ袋 ブラック ミニ(300枚入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176214-240829-02.jpg)