カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(329)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 自動車純正部品(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 制御機器(49)
- バイク純正部品(38)
- パソコン/周辺機器(21)
- 機構部品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 切削工具(15)
- 家電(14)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(9)
- 塗料(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(321)
- MAZDA(マツダ)(105)
- SMC(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イマオコーポレーション(14)
- トヨタ(14)
- ノーブランド(13)
- GILSON(ギルソン)(13)
- Nikon(ニコン)(12)
- RS PRO(12)
- ARMOR-X(12)
- ニッサン(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- ホンダ(9)
- CKD(8)
- 日本特殊塗料(8)
- SWAGE-LINE(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f810」の検索結果

バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒
バーテック¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番805-1518幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥689税込¥7581個当日出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ)
サトーパーツ(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷RoHS対応品材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
豚本革手袋F-810
富士グローブ¥999税込¥1,0991双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。用途電気配線、組立作業に。その他【当て】なし材質豚本革厚さ(mm)0.6~0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様しぼり
カタログバインダー
リヒトラブ¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。サイズA4・S型タイプタテ型種類2穴Oリングファイル縦(mm)310横(mm)275
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフランジユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)
STANLEY(スタンレー電気)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷から11日以内出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10
東京発条製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)15.24自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
ゲートタイプ スチール製(F8-10)
サンキン¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
ビニロンエプロン コシ
FUNAHASHI¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から5日以内出荷エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。用途食品や水産加工、その他水作業に。厚さ(mm)本体0.4質量(g)540(Lサイズ)本数ひも:2耐熱温度(℃)130素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティングひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル
クリーンペーパーボード
日本研紙¥1,598税込¥1,7581パック(30枚)当日出荷各種パテ定盤の使い捨てタイプです。洗浄の手間もなく、使いやすさだけを追求しました。用途パテ定盤トラスコ品番515-6970材質耐水紙長さ(mm)270幅(mm)220厚さ(mm)7縦(mm)270横(mm)220
システムウォーターコランダー足無トレー
弁慶(本間冬治工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷システムウォーターコランダー 洗いやすく、安定性のある形状。 底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。 水切口、ホース付。 底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。 転倒防止金具付。 底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。 大ジョッキ (口径Φ95mm 約800cc) トレー(大)のサイズで約12個 トレー(小)のサイズで9~10個 中ジョッキ (口径Φ80mm 約450cc) トレー(大)のサイズで約15個 トレー(小)のサイズで14~15個 グラス (口径Φ60mm) トレー(大)のサイズで35~37個 トレー(小)のサイズで25~26個材質ポリプロピレン
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥349税込¥3841個当日出荷から81日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
ビニロンエプロン コシ
FUNAHASHI¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。用途食品や水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.4サイズL質量(g)540寸法(cm)90×100本数【紐】2耐熱温度(℃)130素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング紐長(cm)100ハトメニッケル![マイクロ替刃ホルダー フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517358-160219-02.jpg)
マイクロ替刃ホルダー
フタバ[医療]¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ブラックコーティングを施してあり、ハレーション防止効果があります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000008医薬品医療機器等法一般医療機器
サンフーズ 8×13.5 100m
八興¥66,980税込¥73,6781巻(100m)翌々日出荷トラスコ品番814-6328材質PVC質量(kg)12.5色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サーモスタットパッキン
ミヤコ自動車¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷サーモスタット専用パッキン。使用車種の型式や年式により、商品が異なります。※必ず純正Noをご確認ください。メーカーイスズ代表車種ギガ
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
まつかぜ1.0
呉竹¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 高級仮名用墨 胡麻油が原料で、厚みのある墨色。濃墨に適する。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。材質煤・膠・香料寸法(mm)24×8×86(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型1.0丁型
...




































![マイクロ替刃ホルダー フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517358-160219-02.jpg)