カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(312)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 制御機器(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- パソコン/周辺機器(20)
- 切削工具(14)
- バイク部品(13)
- 家電(12)
- 自動車補修部品(9)
- 塗料(8)
- 機構部品(8)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(321)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- Nikon(ニコン)(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- ARMOR-X(11)
- SWAGE-LINE(9)
- CKD(8)
- 日本特殊塗料(8)
- イマオコーポレーション(6)
- タンガロイ(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NEC(5)
- KTC(4)
- アルインコ(3)
- オイレス工業(3)
- Canon(3)
- TDKラムダ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f810」の検索結果

バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒
バーテック¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番805-1518幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥689税込¥7581個当日出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
豚本革手袋F-810
富士グローブ¥999税込¥1,0991双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。用途電気配線、組立作業に。その他【当て】なし材質豚本革厚さ(mm)0.6~0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様しぼり
カタログバインダー
リヒトラブ¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。サイズA4・S型タイプタテ型種類2穴Oリングファイル縦(mm)310横(mm)275
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
ミニフランジユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)
STANLEY(スタンレー電気)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷から11日以内出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ゲートタイプ スチール製(F8-10)
サンキン¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
クリーンペーパーボード
日本研紙¥1,598税込¥1,7581パック(30枚)当日出荷各種パテ定盤の使い捨てタイプです。洗浄の手間もなく、使いやすさだけを追求しました。用途パテ定盤トラスコ品番515-6970材質耐水紙長さ(mm)270幅(mm)220厚さ(mm)7縦(mm)270横(mm)220
システムウォーターコランダー足無トレー
弁慶(本間冬治工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷システムウォーターコランダー 洗いやすく、安定性のある形状。 底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。 水切口、ホース付。 底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。 転倒防止金具付。 底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。 大ジョッキ (口径Φ95mm 約800cc) トレー(大)のサイズで約12個 トレー(小)のサイズで9~10個 中ジョッキ (口径Φ80mm 約450cc) トレー(大)のサイズで約15個 トレー(小)のサイズで14~15個 グラス (口径Φ60mm) トレー(大)のサイズで35~37個 トレー(小)のサイズで25~26個材質ポリプロピレン
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥349税込¥3841個当日出荷から81日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)![マイクロ替刃ホルダー フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517358-160219-02.jpg)
マイクロ替刃ホルダー
フタバ[医療]¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ブラックコーティングを施してあり、ハレーション防止効果があります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000008医薬品医療機器等法一般医療機器
サンフーズ 8×13.5 100m
八興¥66,980税込¥73,6781巻(100m)翌々日出荷トラスコ品番814-6328材質PVC質量(kg)12.5色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サーモスタットパッキン
ミヤコ自動車¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷サーモスタット専用パッキン。使用車種の型式や年式により、商品が異なります。※必ず純正Noをご確認ください。メーカーイスズ代表車種ギガ
まつかぜ1.0
呉竹¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 高級仮名用墨 胡麻油が原料で、厚みのある墨色。濃墨に適する。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。材質煤・膠・香料寸法(mm)24×8×86(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型1.0丁型
ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))
CKD¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)
NEC¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)3.8取付直付高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替器具・セット器具のみ材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型調光の可否×エコロジー商品省エネ
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (めっき)
INAX(LIXIL)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きホース引出式洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面ホース長さ(m)0.35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在135水栓タイプ混合栓
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
CKD¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)
NEC¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(24TB/タワー/3年保証)
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷インテル Xeonプロセッサー6315P (2.8GHz、 4C/4T、 12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証)
NEC¥889,800税込¥978,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
...


























![マイクロ替刃ホルダー フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517358-160219-02.jpg)