カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(397)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
- 農業機械(174)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 自動車純正部品(45)
- バイク純正部品(28)
- バイク部品(24)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(16)
- 作業服(16)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(11)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(5)
- 家電(5)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(389)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- SMC(161)
- コガネイ(67)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ホンダ(27)
- サンエス(16)
- ノーブランド(16)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- DNライティング(12)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- タンガロイ(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- トヨタ(6)
- brembo(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 明治機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f950」の検索結果

グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒
バーテック¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番805-1523幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
マイクロファイバークロス ロングタイプ
ボンスター¥369税込¥4061枚翌日出荷コシがあるからヨレにくく拭きやすい!。8つ折りにすると厚みがでて拭きやすい!。汚れたら新しい面でどんどん拭ける!用途おそうじ用。キッチン、リビング、浴室、洗面所、事務所など様々なところにお使い頂けます。混率(%)ポリエステル:76 ナイロン:12 ポリプロピレン:12寸法(cm)約35×80繰り返し・詰め替え対応
リングバインダ- KOVA A4 30穴
コレクト¥3,898税込¥4,2881冊当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている仕様紙寄せ2枚つき材質合成皮革・布帛幅(mm)268サイズA4高さ(mm)313タイプタテ種類多穴背幅(mm)30穴数30リング内径(Φmm)20最大収納枚数(枚)ルーズリーフ:約150とじ具の種類金属製(立ててこ式)
~50V型対応テレビスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。 テレビは3段階の高さ調節が可能。 置き場所を選ばない自立型スタンド。 壁に寄せずに使用可能です。付属品棚板1枚仕様低床キャスター付幅(mm)700質量(kg)約16奥行(mm)420全高(mm)940/990/1040耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843棚板耐荷重(kg)5以下高さ調節あり対応インチサイズ~55V型上下調整ありキャスターの有無あり
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TOKIO 折畳みチェア
TOKIO(藤沢工業)¥19,980税込¥21,9781脚6日以内出荷から8日以内出荷種類折りたたみ椅子張地再生PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×490×770材質(座面)PP樹脂成型品/オレフィン系フォーム
はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型
ピカコーポレイション¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から21日以内出荷わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
チップSMD タンタルコンデンサー 150μF
KYOCERA AVX¥859税込¥9451個5日以内出荷仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2021-98
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137アズワン品番65-7815-32
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
...