カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「fa-100-k」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
10,738税込11,812特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1FA32 SMCファインロックシリンダ CDLG1FA32SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-100ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-100Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)100
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100SMC
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
FA200-10W トランス 富士インパルスFA200-10W トランス富士インパルス
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
FA-200-10W(K)専用トランス※100V
対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番67-8108-29構成部品配線、電気関連
25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TNSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)