カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(17)
- 物流用品(13)
- 制御機器(11)
- 住設機器(10)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(5)
- 電気材料(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(21)
- ハンマーキャスター(13)
- リンナイ(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- アトムリビンテック(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三菱電機(3)
- OVER RACING(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 日本エレパーツ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- 明治機械製作所(2)
- アールズギア(2)
- 日進電子工業(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fa-110」の検索結果

調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
UNFA アルミU取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
調整戸車
アトムリビンテック¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から6日以内出荷戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
データファイルA T型
コクヨ¥1,498税込¥1,6481冊翌日出荷収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。 表紙/色板紙紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000
スペーサー
アトムリビンテック¥99税込¥1091パック(1個)6日以内出荷用途FA-1000調整戸車の掘込み加工 (堀込み深さ45mm) にFA-1100調整戸車を取 付けられる、スペーサーです。材質ABS色黒
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) スバル
ノーブランド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチサービス分類リサイクル・リビルト
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵
明治機械製作所¥35,980~税込¥39,578~1丁3日以内出荷から4日以内出荷本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪径D(Φmm)100車輪タイプ双輪
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 排気アダプター
ノーリツ¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷外径(Φmm)110・120対応機種GQ-2037WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA-DX/GQ-2027AWX-FFA
セントラルロック自在ウレタンボールB車100mm
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
700P・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38色調グレー取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター 700K・750K
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 700B・750B
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター