カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み

「fa-118」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方枠樹脂盆6034用おにぎりトレー 河淳

    三方枠樹脂盆6034用おにぎりトレー

    河淳
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。 三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
    材質ABS関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,540税込11,594
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防雪カバー TAKIGEN(タキゲン)

    防雪カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,206税込4,627
    1個
    4日以内出荷
    錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)TVC230
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50