カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(41)
- ParkerTAIYO(14)
- イマダ(3)
- SMC(3)
- 栃木屋(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- NSP(2)
- KSフィルター(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクヨ(1)
- 制研化学工業(1)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
「fa-20n」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)
NSP¥5,198税込¥5,7181セット5日以内出荷最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
ファスナー PO鋼板製
コクヨ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10本)ほか当日出荷シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥17,900~税込¥19,690~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥23,075税込¥25,3831個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥39,313税込¥43,2441個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥32,225税込¥35,4481個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥51,113税込¥56,2241個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥61,900~税込¥68,090~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥21,988税込¥24,1871個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥44,388~税込¥48,827~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥46,775~税込¥51,453~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
オスルアーロックアダプタ
イマダ¥10,980税込¥12,0781台20日以内出荷針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
オスルアースリップアダプタ
イマダ¥9,798税込¥10,7781台20日以内出荷針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥9,000~税込¥9,900~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80