カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
    • 卓上式(1)
    • はんだ吸煙器その他関連用品(2)
  • 機構部品(4)
    • 引き型(1)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 重力式塗料カップ・コンテナ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • バイク部品(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 梱包用品(43)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
処理流量(m3/min)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-400」の検索結果

関連キーワード
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
フリーアングル重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングル重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所フリーアングルペイントカップ標準セット恵宏製作所(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から3日以内出荷
LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム岩崎電気
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
材質鋼管、鋼板仕上溶融亜鉛めっき
ネオ・ベニス デザートナイフ 貝印ネオ・ベニス デザートナイフ貝印
389税込428
1個
5日以内出荷
シンプルかつ上品さのあるフォルムで食卓に華を添えます
材質ステンレススチール寸法(cm)20.4×1.8×0.5
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
220,734税込242,807
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
VFA4000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA4000シリーズ 真空フィルタCKD
689税込758
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ネオ・ベニス デザートスプーン 貝印ネオ・ベニス デザートスプーン貝印
369税込406
1個
5日以内出荷
表面が美しいデザートスプーン
材質18-8ステンレススチール長さ(mm)175形状デザートスプーンシルバー高さ(mm)23質量(g)40横(mm)42食器の種類洋食器
ネオ・ベニス コーヒースプーン 貝印ネオ・ベニス コーヒースプーン貝印
249税込274
1個
5日以内出荷
表面が美しいコーヒースプーン
材質18-8ステンレススチール長さ(mm)122形状コーヒースプーンシルバー高さ(mm)13質量(g)12横(mm)25食器の種類洋食器
ネオ・ベニス デザートフォーク 貝印ネオ・ベニス デザートフォーク貝印
369税込406
1個
5日以内出荷
表面が美しいデザートフォーク
材質18-8ステンレススチール長さ(mm)178形状デザートフォークシルバー高さ(mm)17質量(g)31横(mm)28食器の種類洋食器
(81403)ハーネス,バルクヘッド スバル(81403)ハーネス,バルクヘッドスバル
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(81412)ハーネス,バルクヘッド スバル(81412)ハーネス,バルクヘッドスバル
189,000税込207,900
1個
5日以内出荷
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
(96051)ルーフ スポイラ スバル(96051)ルーフ スポイラスバル
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(81402)ハーネス,バルクヘッド スバル(81402)ハーネス,バルクヘッドスバル
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(64619)シート ベルト セット,フロント ライト スバル(64619)シート ベルト セット,フロント ライトスバル
18,900税込20,790
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
研削用角形電磁チャック 菱小研削用角形電磁チャック菱小
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)ASUS(エイスース)
94,980税込104,478
1台
欠品中
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S0-1360三木プーリ
304,892税込335,381
1個
13日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-400タイプS0タイプ寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O0-1360三木プーリ
284,946税込313,441
1個
13日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型サイズCF-A-400タイプO0タイプ寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370
Pfannenberg ファンフィルタ  排気フィルタ PFANNENBERGPfannenberg ファンフィルタ 排気フィルタPFANNENBERG
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
フィルター排気フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル日本エレパーツ
3,898税込4,288
1本(400mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA40) 400 mlGYEON(ジーオン)
12,800税込14,080
1個
9日以内出荷
布製品専用の防水スプレーです。 驚きの撥水効果で汚れを寄せ付けません! また汚れや雨だけでなく、有害な紫外線からも布製品を保護します。 布製の幌、内装のシートや内張りの布製品他、靴や衣類等にもご使用いただけます。 コーティング効果は最長約6ヶ月持続。
適合用途布製品容量(mL)400危険物の類別非危険物
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
5,398税込5,938
1本(400mm)ほか
8日以内出荷
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
(ME400)COUPLING,FA 三菱ふそう(ME400)COUPLING,FA三菱ふそう
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
4,098税込4,508
1本(400mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FAデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
209,800税込230,780
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
CD Series(CDG1FA40-400FZ) SMCCD Series(CDG1FA40-400FZ)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
関連キーワード
...