「fa-5n 80mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファスナー ブリキ コクヨ

    ファスナー ブリキ

    コクヨ(3件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    足間隔80mm
    仕様オール金属製品材質ブリキ足長(mm)36脚間隔(mm)80
  • プラファスナー コクヨ

    プラファスナー

    コクヨ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100本)
    当日出荷
    とじ厚最大80mm。
    仕様止め具付き材質PA足長(mm)40とじ厚(mm)80
  • プラファスナー(簡易タイプ) コクヨ

    プラファスナー(簡易タイプ)

    コクヨ(8件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質R-PPとじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)脚間隔(mm)80
  • プラファスナー(フォルダー対応) コクヨ

    プラファスナー(フォルダー対応)

    コクヨ(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質R-PPとじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)脚間隔(mm)80
  • スティックファスナー モノタロウ

    スティックファスナー

    モノタロウ(18件のレビュー)
    669税込736
    1箱(50本)
    当日出荷
    簡単に書類を綴じることができます。
    仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き材質ポリオレフィン鋼板全長(mm)200アイボリー脚長さ(mm)60
  • スティックファスナー ノーブランド

    スティックファスナー

    ノーブランド(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(30本)
    当日出荷
    適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
  • プラファスナー NIXX

    プラファスナー

    NIXX(13件のレビュー)
    349税込384
    1パック(50本)
    当日出荷
    2穴のパンチ穴に差し込むだけの簡単ファイリング。 綴じ具でファイルをした後でも、つづりひもを穴に通してまとめることができます。
    材質ポリプロピレン(再生率95%)幅(mm)9全長(mm)113ライトグレー高さ(mm)4収納枚数約20穴間隔(mm)80綴じ幅(mm)約3
  • ペーパーファスナー(ブリキ製) リヒトラブ

    ペーパーファスナー(ブリキ製)

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。
    材質ブリキ穴数2脚長さ(mm)34.5穴間隔(mm)80収納枚数(枚)230
  • ルーパーファスナー リヒトラブ

    ルーパーファスナー

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    179税込197
    1袋(5組)
    当日出荷
    コピー用紙150枚の厚さをしっかり綴じます。使いやすいルーパー綴じ具をペーパーファスナーにしました。カラフル5色で、オフィスの書類を色別に分類できます。1袋5組入り
    材質ポリプロピレンピッチ(mm)80収納枚数150穴数2
  • カールファスナー カール事務器

    カールファスナー

    カール事務器(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
    寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5質量(g)100
  • スマートファスナー クルーズ

    スマートファスナー

    クルーズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(25セット)
    当日出荷
    穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
    材質ポリプロピレン収納枚数約500枚とじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
  • ファスナー PO鋼板製 コクヨ

    ファスナー PO鋼板製

    コクヨ(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
    材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
  • ブリキファスナー LION (ライオン事務器)

    ブリキファスナー

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10本)
    当日出荷
    80mmピッチの2穴の書類を簡単にとじられます。
    用途ファスナー材質ブリキ製綴じ枚数約100枚穴ピッチ(mm)80
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)