カテゴリ

  • 機構部品(23)
    • 扉・外装部品その他(5)
    • 平面ハンドル(14)
  • 自動車純正部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ

「fa-602」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座(安全脱出機構)TAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
4日以内出荷
タキゲンコード71187
FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602S-3用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
184税込202
1個
5日以内出荷
タキゲンコード70633
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
フット SUS(エスユーエス)フットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)非常脱出用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,804税込4,184
1個
当日出荷から4日以内出荷
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
シャフト ジョイント (FA) MAZDA(マツダ)シャフト ジョイント (FA)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (FA60) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FA60)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ブラケット シャフトジョイント (FA) MAZDA(マツダ)ブラケット シャフトジョイント (FA)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ジョイント シャフト (FA) MAZDA(マツダ)ジョイント シャフト (FA)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (FA60) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FA60)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ジョイントセット(R)アウター (FA) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(R)アウター (FA)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ジョイントセット(L)インナー (FA) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)インナー (FA)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ジョイントセット(L)アウター (FA) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)アウター (FA)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
真空取出方向
FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-662用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,551税込2,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)取手付庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
当日出荷
庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
手動ラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,747税込7,422
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60688
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
手動ラッチハンドル用レバー TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドル用レバーTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60689
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,642税込1,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
密閉ハンドル低受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル低受TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,898税込8,688
1個
36日以内出荷
連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用押棒TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
600 フローガラス 富士インパルス600 フローガラス富士インパルス
9,698税込10,668
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
リサイクルインク エプソン対応 IC46互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC46互換エコリカ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC46シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSONインク顔料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリコンシート 13×620 2枚入 富士インパルスシリコンシート 13×620 2枚入富士インパルス
1,298税込1,428
1セット(2枚)
欠品中
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ日本ナインスター
389税込428
1個
当日出荷
適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICC46種別互換品シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドルSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)自重(g)1210モデルFA-602