カテゴリ

  • 機構部品(23)
    • 扉・外装部品その他(5)
    • 平面ハンドル(14)
  • 自動車純正部品(8)
  • 梱包用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「fa-602」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用受座

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
    用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用受座(安全脱出機構)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,699税込2,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード71187
  • FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602S-3用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    184税込202
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード70633
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    8,434税込9,277
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
  • 非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
    用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • シャフト ジョイント (FA) MAZDA(マツダ)

    シャフト ジョイント (FA)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット シャフトジョイント (FA) MAZDA(マツダ)

    ブラケット シャフトジョイント (FA)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイント シャフト (FA) MAZDA(マツダ)

    ジョイント シャフト (FA)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L) ドライブ (FA60) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (FA60)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(R) ドライブ (FA60) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (FA60)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(R)アウター (FA) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)アウター (FA)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ジョイントセット(L)インナー (FA) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)インナー (FA)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(L)アウター (FA) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)アウター (FA)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,551税込2,806
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
    用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    取手付庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • 手動ラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    手動ラッチハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60688
  • 抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌密閉用セフティカラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    6,634税込7,297
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • 手動ラッチハンドル用レバー TAKIGEN(タキゲン)

    手動ラッチハンドル用レバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,425税込4,868
    1個
    4日以内出荷
    扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60689
  • ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMC

    ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    真空取出方向
  • FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,642税込1,806
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,386税込4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
  • FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用カギピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
  • 密閉ハンドル低受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル低受

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
  • ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セーフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,676税込21,644
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
  • 連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
  • 純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON

    純正インクカートリッジ エプソン対応

    EPSON(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク染料適合メーカーEPSON
  • 600 フローガラス 富士インパルス

    600 フローガラス

    富士インパルス
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,249税込2,474
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ

    日本ナインスター
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICC46種別互換品シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリコンシート 13×620 2枚入 富士インパルス

    シリコンシート 13×620 2枚入

    富士インパルス
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
    寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
  • シリコンシート 富士インパルス

    シリコンシート

    富士インパルス
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
    構成部品消耗部品
  • 密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
  • 密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル TO-360用受座

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1602FA-6-C5T16 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1602FA-6-C5T16

    NSK(日本精工)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】222ボール径(Φmm)3.175リード(mm)16有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】16【谷径】13.4【長さ(L0)】371【長さ(La)】304【長さ(Lt)】284ねじれ方向