カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 自動車純正部品(85)
- 作業服(23)
- バイク部品(20)
- 切削工具(14)
- バイク純正部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(121)
- スバル(47)
- ホンダ(44)
- CKD(19)
- アルトコーポレーション(12)
- ParkerTAIYO(10)
- NAKATAKI(10)
- カーメックス(6)
- 空調服(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- イワタツール(4)
- BRAKING(4)
- 藤田電機製作所(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 日進電子工業(3)
- 日本エレパーツ(3)
- omron(オムロン)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fa-90」の検索結果

アルコールチェッカー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
データ出力式アルコールチェッカー
藤田電機製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
アルミファンフィルター
アイネックス¥589税込¥6481個当日出荷ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,385~税込¥4,824~1個当日出荷から5日以内出荷受座は締代微調節可能です。用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
天蓋式密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,019税込¥12,1211個4日以内出荷天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属質量(g)1100表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥779,800~税込¥857,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS8-20A~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm, 125 x 105mm PMFA90
EBM PAPST¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 92mm。寸法 = 125 x 105mm。厚さ = 17.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 125mm。幅 = 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-75A~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ8-20F~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-20A~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-40F~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-10F~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)