カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(1)

「fa-cbl fmv」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル三菱電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から52日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機コネクタ端子台変換ユニット三菱電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合電線(mm2)0.75~2
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
32点圧接端子台アダプタ 三菱電機32点圧接端子台アダプタ三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル三菱電機エンジニアリング
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
FAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
FAグッズ RS-422ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-422ケーブル三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。 送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
FAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷