カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-ltb40tdg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000