カテゴリ
- オフィス家具(108,168)
- 自動車純正部品(11,784)
- 制御機器(11,359)
- FA担当者のオススメ新商品(10,271)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,394)
- パソコン/周辺機器(5,350)
- バイク部品(5,193)
- 事務用品(5,160)
- メカニカル部品(4,740)
- 機構部品(4,004)
- 作業服(3,724)
- バイク純正部品(3,607)
- 電気材料(3,598)
- 店舗什器・備品(3,148)
- 科学研究・開発用品(2,653)
- 研磨材(1,976)
- 油圧機器・油圧ホース(1,900)
- 空調・照明・電設資材(1,759)
- 作業工具(1,667)
- 介護用品(1,625)
- 切削工具(1,473)
- トラック純正部品(1,404)
- 建築金物(1,211)
- 農業機械(1,151)
- 梱包用品(1,117)
- トラック用品・パーツ(1,110)
- ねじ・ボルト・釘(1,107)
- 厨房用品(979)
- 卓上消耗品(928)
- 医療(919)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(916)
- 測定用品(857)
- 建材・エクステリア(826)
- 日用品(815)
- 農業・園芸資材(763)
- 配管・水廻り設備部材(748)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(712)
- 船舶用品・漁業資材(649)
- 物流用品(648)
- 住設機器(648)
- 学童・教育用品(593)
- 家電(573)
- 清掃用品(571)
- 自動車補修部品(490)
- 塗装・養生・内装用品(479)
- 安全靴・作業靴(423)
- カー用品(401)
- 印刷用紙/インク/印刷機(401)
- 保管用品(387)
- 防災用品(373)
- 安全用品(314)
- 縫製用品(313)
- 理美容(307)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(299)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(299)
- 電動工具(296)
- 自転車部品(275)
- 洗車・清掃(265)
- 手袋(261)
- 救急・衛生(243)
- 塗料(240)
- 防犯用品(239)
- 溶接用品(220)
- ヘルスケア(220)
- 空圧工具(212)
- 安全標識(201)
- ポンプ・送風機・電熱機器(200)
- 安全保護具(199)
- マスク(179)
- 自転車整備工具・アクセサリー(170)
- クリーンルーム用品(167)
- 食品・飲料(165)
- 洗剤・除去剤(153)
- はんだ関連・静電気対策用品(150)
- 肥料・農薬・除草剤・種(131)
- 接着剤・補修材(125)
- スプレー・オイル・グリス(105)
- 整備工具・収納(91)
- 自動車用オイル・ケミカル(81)
- 鈑金・塗装(75)
- テープ(63)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(62)
- バッテリー・電装(54)
- 農具(50)
- トラック輸送・安全用品(50)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- タイヤ・足回り(34)
- エンジン工具(32)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- ガレージ機器・整備設備(23)
- 測定関連サービス(22)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(19)
- 完成車(16)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
- 名入れカレンダー(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(276)
- オカムラ(岡村製作所)(70,288)
- イトーキ(10,368)
- SMC(5,282)
- ホンダ(3,585)
- トヨタ(2,738)
- エスコ(2,504)
- POSH Faith(2,427)
- MAZDA(マツダ)(2,264)
- コクヨ(1,989)
- スバル(1,841)
- 内田洋行(1,720)
- ニッサン(1,636)
- TRUSCO(1,588)
- サンエス(1,566)
- ナイキ(1,532)
- LION (ライオン事務器)(1,504)
- RS PRO(1,480)
- 黒田精工(1,432)
- 三菱ふそう(1,373)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「fa」の検索結果

ハイブリッドファン FA1
潮¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
不二ラテックス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
タフギア メタルFA
タカギ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)434寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
TECOMEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から81日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
真鍮製FA可変ノズル
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。接続1/4メネジ
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類4アーム寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
FA-772用受座(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,642~税込¥1,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FAグッズ 短絡バー
三菱電機エンジニアリング¥4,298~税込¥4,728~1パック(20本)当日出荷から7日以内出荷切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
FA-772用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,471税込¥2,7181個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール
三菱電機エンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
FA-603用受座(ローラータイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類4アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
...