カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み

「fa20312c le1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
    仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
関連キーワード
照明器具カテゴリ