三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
内容量
1台
注意
※パネル別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
LED
関連部品
認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77457838
KSH40151C1EN
0.9
LE20604S2W-A
ガード GAF45A(壁掛用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン RZB04
1AL111-3731、公共施設用照明器具:SH1-FBF20-BH、SH1-FSF20-BH、ST1-FBF22-BH、ST1-FSF22-BH
¥
85,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
77457908
KSH40162C1EN
1.4
LE20604S2W-A×2
吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
1AL221-3732、公共施設用照明器具:SH1-FSF21-BH、ST1-FSF23-BH
¥
95,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください