カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク部品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 自動車純正部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- クリーンルーム用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SWAGE-LINE(18)
- HAKKO(白光)(16)
- CKD(11)
- スバル(11)
- SMC(10)
- 桜井(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- KSフィルター(1)
- TOWA JAPAN(1)
- MCO(1)
「fa430」の検索結果

ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
HAKKO(白光)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
導電性ファイル
桜井¥54,980税込¥60,4781ケース(20冊)4日以内出荷導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した伝導性を実現しています。 無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。 帯電防止剤を使用していないため、ブリード汚染がありません。 パイプ式とじ具も帯電防止しています。 とじ具と表紙が分別廃棄できる環境配慮仕様です。サイズA4穴ピッチ(mm)80
鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369,980~税込¥406,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m
MCO¥749税込¥8241個4日以内出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m NEC社製SP-FA430に対応しております。適合機種NECSP-FA430 が使用できるFAX機 SPX-S15W ・ SPX-S21 ・ SPX-S21WSPX-S22 ・ SPX-S22W ・ SPX-S23 SPX-S23W ・ SPX-S30 ・ SPX-S30W SPX-S31(P) ・ SPX-S31(S) ・ SPX-S31WSPX-S32 ・ SPX-S32W ・ SPX-S33 ・ SPX-S33W SPX-S150K ・ SPX-S210K ・ SPX-S217B SPX-S301Y ・ SPX-S315VSPL-S50 ・ SPL-S50W ・ SPL-S505V ・ SPL-S505VW(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。)
FAXインクリボン
ELPA¥1,044税込¥1,1481本翌々日出荷適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーNEC SP-FA430
メインフィルター
HAKKO(白光)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-430Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)430作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-430JZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-430Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)430作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ダクトセット(角型ノズル付き)
HAKKO(白光)¥12,980~税込¥14,278~1セットほか当日出荷から3日以内出荷横から吸煙したいときにおすすめです。セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
ダクトセット 丸型ノズル付
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12