カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa44312kle1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ