カテゴリ
- 制御機器(5)
- 縫製用品(5)
- 安全保護具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Sewline(5)
- 中林製作所(4)
- SMC(3)
- ユタカメイク(2)
- 神沢精工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- パイロット(1)
- ホンダ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- 緑測器(1)
- コミネ(1)
- オーキッド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fab」の検索結果

FAB1スプレーフィルターオイル
MAXIMA(マキシマ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(368mL)4日以内出荷手を汚すことなくスピーディーにエアフィルターのメンテナンスが可能。キャブレターからの吹き返しにも侵されない万能型高性能フィルターオイル。サイズ20OZ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.368L危険物の性状非水溶性
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15
ハバジット(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カラーストレッチフィルム
オーキッド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から4日以内出荷5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
タフレーベル 薄型小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm
Sewline(3件のレビュー)¥299税込¥3291セット(6本)当日出荷ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1式当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージポリ袋爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
ナイロン平ベルト ドラム巻
ユタカメイク(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
タフレーベル多機能小物ケース
中林製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷軽くてラフな質感。仕事からプライベートまで使用できる。 スマホや携帯電話・ペンや小物類の収納に便利な小物ケース。材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
布用チョークペンシル 1.3mm
Sewline(2件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
タフレーベル 薄型小物ケース
中林製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。横型装着対応。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム質量(g)約130アズワン品番64-3218-69寸法(縦×横)(cm)約16×9マチ(cm)2
ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から81日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
自然に消えるペン 0.8mm
Sewline(2件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。 (湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。) ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。 従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので 残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい 経済的ではありませんでした。 この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、 経済的です。色紫芯径(mm)0.8
布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mm
Sewline(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。芯径(mm)0.9
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン
サムライ 稲妻竹挽 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
サムライ 稲妻竹挽 替刃
神沢精工(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個欠品中防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。軸径(Φmm)6質量(g)約35種類接触形絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±3電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5
ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
フリクションボールノックゾーン 07
パイロット(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色黒替芯LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.7インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.35繰り返し・詰め替え対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 30枚
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から翌々日出荷スタイリッシュなデザインで、顔の輪郭に馴染みやすい形状です。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状立体幅(mm)耳ひも:6サイズふつう入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造三層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳掛け
スチールレザー9 5039
HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷から9日以内出荷なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
ファーバーカステル 水彩色鉛筆
Faber Castell(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(12色)ほか翌々日出荷から5日以内出荷水に溶ける水彩色鉛筆。 水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。 柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。 普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。 初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。太さ(mm)(芯)3
AK-359 WINTER HEAT SOCKS LONG
コミネ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991足5日以内出荷繊維自体に発熱機能を備える素材を採用。 優れた柔軟性とクッション性を持つ厚手の冬用ソックス。 素材自体の高い保温性と長めの丈により、足もとをしっかり暖めます。 標準タイプよりさらに長いロング丈。 ・Warm ・Heat generation fabric ・Comfortable fit色D.GY
ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付
道刃物工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど全長(mm)190刃幅(mm)27材質(刃)ハイス鋼二層鋼刃渡り(mm)65ケース天然皮革グリップタイプパラコード