カテゴリ

  • 作業工具(463)
    • ソケットハンドル(26)
    • ソケット(6)
    • ドライバー(39)
    • ラチェットレンチ(3)
    • コンビネーションスパナ(28)
    • コンパクトタイプ(1)
    • ソケットレンチセット(7)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(6)
    • プライヤ(15)
  • 保管用品(1)
    • ツールボックス/ツールバッグスチール製(1)
  • 切削工具(77)
  • 整備工具・収納(64)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「facom」の検索結果

関連キーワード
664件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A FACOM

    12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A

    FACOM
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
  • 1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM

    1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234

    FACOM(3件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    先端は高速鋼で処理されています。
    用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
  • Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM

    Facom ラチェットスパナ R.360

    FACOM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
    仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
  • Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOM

    Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB

    FACOM
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
    用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
  • 3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM

    3/8ドライブ エクステンドラチェット

    FACOM
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
    用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
  • コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA FACOM

    コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA

    FACOM
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
    用途コンビネーションレンチ寸法(mm)19~50質量(g)460仕上サテンクローム
  • フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13

    FACOM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
  • フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17

    FACOM
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • 3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM

    3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B

    FACOM
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
    用途ラチェット質量(g)210
  • 1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161 FACOM

    1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161

    FACOM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
    用途ラチェット質量(g)90
  • 3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM

    3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360

    FACOM
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
    用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
  • Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm FACOM

    Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm

    FACOM(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
    用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
  • アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4 FACOM

    アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4

    FACOM(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。
    用途スクリュードライバー商品構成単品
  • ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T FACOM

    ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T

    FACOM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで使用します(インパクトレンチを除く)。 溝付きで6.35mm対応。
    用途ビット質量(g)10両頭機能片頭
  • 絶縁アジャスタブルレンチ FACOM

    絶縁アジャスタブルレンチ

    FACOM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
    トラスコ品番350-5734材質硬化鋼全長(mm)210最大口開き(mm)27
  • EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.125L FACOM

    EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.125L

    FACOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。
    用途ビット質量(g)11両頭機能片頭
  • 絶縁シングルスパナレンチ FACOM

    絶縁シングルスパナレンチ

    FACOM
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌々日出荷
    絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
    用途電気工事用。
  • Facom ケーブルタイガン FACOM

    Facom ケーブルタイガン

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
  • FACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1 FACOM

    FACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1

    FACOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70質量(g)5先端径(mm)9仕上亜鉛メッキボディ
  • FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 6mm | 249G6 FACOM

    FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 6mm | 249G6

    FACOM
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210質量(g)142先端径(mm)5.9
  • FACOM(ファコム) ポンチアダプター 44mm | 245AT44 FACOM

    FACOM(ファコム) ポンチアダプター 44mm | 245AT44

    FACOM
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)44質量(g)105先端径(Φmm)44
  • Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm FACOM

    Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm

    FACOM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
    仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
  • FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125 FACOM

    FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125

    FACOM
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    高い安全性のヒッコリーハンドル
    幅(mm)43全長(mm)248質量(g)1300規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)105
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB FACOM

    Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB

    FACOM
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルには使いやすい回転式の先端が付いています。スクリュードライバーのブレードはクローム仕上げ、先端はバーニッシュ仕上げで、疲労破壊に耐え、腐食を防ぐことで工具の寿命を延ばします。識別しやすいように、各パーツはそれぞれ色分けされています。セットは、工具の保管にも使用できる高品質のポータブルケースに収納されています
    用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。Facom Micro-Techドライバーの最も一般的な用途は次の通りです。開封機、コンピュータ部品などの電子機器、機械・工業生産仕様●ドライバータイプ:スタンダード●個数:5●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 1.5、1.8、2、2.5mm、プラス - PH00商品構成セット品
  • 17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L FACOM

    17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L

    FACOM
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)17質量(g)180
  • Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936

    FACOM
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
  • 19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L FACOM

    19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L

    FACOM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)19質量(g)210
  • Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOM

    Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB

    FACOM
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
    用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
  • ドリルビット 5.5mm 222AT55 FACOM

    ドリルビット 5.5mm 222AT55

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)15
  • ドリルビット 2.0mm 222AT2 FACOM

    ドリルビット 2.0mm 222AT2

    FACOM
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)5
  • FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOM

    FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH

    FACOM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
    全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL

    FACOM
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    スタッド径(Φmm)15-27
  • FACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 12×1.75mm taper&bottoming | 22712X175T2 FACOM

    FACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 12×1.75mm taper&bottoming | 22712X175T2

    FACOM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    全長(mm)89質量(g)80
  • インチゲージ 804U FACOM

    インチゲージ 804U

    FACOM
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    26フィーラーゲージ(テーパードチップ):15/10000->250/10000インチブレードの長さ:3""1/2(88.9mm)
    用途ゲージ質量(g)100
  • オートアジャスタブル サンディングブロック FACOM

    オートアジャスタブル サンディングブロック

    FACOM
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
    用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
  • FACOM(ファコム) "ハイプレシジョン" ピンセット カーブモデル | 143 FACOM

    FACOM(ファコム) "ハイプレシジョン" ピンセット カーブモデル | 143

    FACOM
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    非常に柔軟で滑らかな非常に尖った鼻
    形状直線湾曲タイプ全長(mm)114質量(g)14
  • ドリルビット 6.0mm 222AT6 FACOM

    ドリルビット 6.0mm 222AT6

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)15