カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「fag22」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    18,980税込20,878
    1箱(30m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    12,980税込14,278
    1箱(20m)
    10日以内出荷
    材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • MASベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックス

    MASベアリング式回転式コネクター(アングル)

    ネオフレックス
    9,998税込10,998
    1個
    67日以内出荷
    回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
  • KCPベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックス

    KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

    ネオフレックス
    9,998税込10,998
    1個
    67日以内出荷
  • 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1セット(8枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。
    仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し厚さ(mm)12ホワイト奥行(mm)290
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚受 DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚受

    DAIKEN(旧:大建工業)
    659税込725
    1セット(8個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
    材質ステンレス