カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)

「fakra」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m ENDY

    アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m

    ENDY
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
    タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m ENDY

    アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m

    ENDY
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
    タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード 欧州車 ENDY

    アンテナ変換コード 欧州車

    ENDY(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RealSense Depth Camera D555 RealSense

    RealSense Depth Camera D555

    RealSense
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    RealSense Depth Camera D555は、チップレベルでPower over Ethernet (PoE) インターフェースを搭載し、USBおよびGMSL/FAKRA製品からなるメーカーのポートフォリオを拡充します。
  • RealSense Depth Camera D457 RealSense

    RealSense Depth Camera D457

    RealSense
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    ・RealSense デプスカメラ D457 は、メーカー初の GMSL/FAKRA 高帯域幅ステレオカメラです。・D457 は IP65 グレードの筐体を備え、粉塵の侵入や浸水から保護します。・D457 は Maxim シリアライザチップをオンボードで搭載しています。・ストリームをデコードするには、ホスト側に Maxim デシリアライザが必要です。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×29×36視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタGMSL/FAKRARoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • BMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキット カナテクス

    BMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
    適合車種ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](XDJCW)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](SS16,SS16A,SS16SA)、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1](SSJCW)構成部品パネル、カバー、ブラケット、インピーダンス変換器、スピーカーユニット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、変換器用コード(灰)(白)、アンテナ変換コード(FAKRA⇒JASO)、クッションテープ、その他適合メーカーBMWミニ
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    2,398税込2,638
    1本
    12日以内出荷
    BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
    用途アンテナ変換メーカーBMW