カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sma fakra」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック AMPHENOL

    RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:FAKRA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1602-64
  • アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m ENDY

    アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m

    ENDY
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
    タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル

    地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード

    アークヒル(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
  • アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m ENDY

    アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m

    ENDY
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
    タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
  • アンテナ変換コード 欧州車 ENDY

    アンテナ変換コード 欧州車

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    5日以内出荷
    欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    12日以内出荷
    BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
    用途アンテナ変換メーカーBMW
  • アンテナ 変換コード モノタロウ

    アンテナ 変換コード

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続販売区分業務用
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203アズワン品番65-7720-78
  • RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    16日以内出荷
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB AMPHENOL

    RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1632-55
  • アンテナ変換コード ENDY

    アンテナ変換コード

    ENDY(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル同軸ケーブル
  • カーアンテナプラグ マル信無線電機

    カーアンテナプラグ

    マル信無線電機(24件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様カーアンテナプラグ形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス
  • アンテナ変換コード エーモン

    アンテナ変換コード

    エーモン(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ラジオアンテナコードの変換に。
    用途純正アンテナプラグの変換に
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639税込¥703
    1箱(25個)
    当日出荷
    長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • RealSense Depth Camera D457 RealSense

    RealSense Depth Camera D457

    RealSense
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    32日以内出荷
    ・RealSense デプスカメラ D457 は、メーカー初の GMSL/FAKRA 高帯域幅ステレオカメラです。・D457 は IP65 グレードの筐体を備え、粉塵の侵入や浸水から保護します。・D457 は Maxim シリアライザチップをオンボードで搭載しています。・ストリームをデコードするには、ホスト側に Maxim デシリアライザが必要です。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×29×36視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタGMSL/FAKRARoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic