カテゴリ

  • 作業服(541)
  • 制御機器(81)
  • カー用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 24v 120」の検索結果

648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.97音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)320
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD1225消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.03音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.72音圧レベル(dB)47取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)57.26色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2540RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.41音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240終結タイプリードワイヤ
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リード線UL1007 AWG24形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • DC軸流ファン omron(オムロン)

    DC軸流ファン

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
    定格電圧(V)DC24種類DC
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)120×120厚さ(mm)25入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)29.87最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38定格回転速度(min-1[r.p.m])2050消費電力(W)4最大電流(mA)170ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,398税込4,838
    1台
    12日以内出荷
    ・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適。・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現。・デュアルボールベアリングで長寿命。・三相六極モーターで静かで高効率な動作。・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
    仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969アズワン品番65-8067-95
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:7.2W●奥行:25mm●コード番号:236-8470アズワン品番65-8054-84
  • ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)

    ACファンモーター(リード線付)

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 32mm

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 2.8W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 5.52W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 49dBファン回転速度 = 2900rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 11.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2400rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.04音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
  • MAX.24V フリーアジャストファン HOP-SCOT

    MAX.24V フリーアジャストファン

    HOP-SCOT
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの4段階切替出力。視認安全性向上、ハイビスカラー展開、熱中症対策と視認安全性の両立。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。2個で1セット。
    質量(g)【ファン】85/個最大風量(m3/min)6.9
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    9日以内出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • 空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア。・一時的な撥水機能を備えた空調服。・最薄・軽量素材。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100
  • 空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ブロードポリエステル75%、綿25%
  • 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ。・綿100%シリーズの半袖ブルゾン。・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計。・丈夫な2重ヨーク。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材デュスポ:ポリエステル100%
  • 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット。・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25
  • 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト。・リップストップに制電防止素材を使用。・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用。・。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
  • 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴。・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様。・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25
  • 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
...