カテゴリ

  • カー用品(10)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来舎
  • ASUS(エイスース)(2)
  • COVELL(コベル)(10)
  • EBM PAPST(12)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • NSP(22)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • アタックベース(6)
  • オリエンタルモーター(7)
  • サンエス(465)
  • シシド静電気(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ベッセル(2)
  • 山洋電気(20)
  • 日本無機(2)
  • 日東工業(1)
  • 空調服(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 24v 120」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 走行充電器 未来舎

    走行充電器

    未来舎
    ¥48,960税込¥53,856
    1式
    6日以内出荷
    本充電器はDC-1220SPbの後継モデルです。バージョンアップした本品は、電源を遠隔で操作できるようになりました。車両に搭載のエンジンスタート用メインバッテリーおよびPVパネルから、DC12V系サブバッテリーに充電。広範囲の入力電圧から降圧/昇圧して充電、また12V系メインバッテリーの場合は入力にPVパネルを併用することで、車両のオルタネーターの負担を軽減し、燃費を改善。(24V系メインバッテリーの場合、PVパネルは使用できません)。DC12V~DC24V車からDC12Vサブバッテリーへ充電。昇圧機能があるため電圧の低いバッテリーからでも、充電電圧の高いDC12V系バッテリーへ充電可能。鉛、AGMおよびリチウムイオンバッテリー対応。PVパネルので充電制御はMPPT方式により高効率を実現(MPPT方式によるPVパネルからの充電機能と走行充電の兼用は12V車に限ります)。サブバッテリー低電圧時、ソフトスタート機能。車両のエンジンキーと連動してメインバッテリーより充電。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能。4つのLEDにより動作状況、充電状態、出力電圧レベル、入力状態が確認可能。VCCI クラスB相当の低ノイズ。水平置き以外にも同梱のブラケットにて垂直置きも可能。有償にて充電電圧(15Vまで)、遮断/復帰電圧(11.0V~15.0V)の変更が可能。オプションの温度センサー使用で、サブバッテリーの温度を検知して出力遮断する機能
    電圧出力復帰(設定有効時)メインバッテリー:13.4V / 12.8V(12V系)、26.8V / 25.6V(24V系)、出力遮断(設定有効時)メインバッテリー: 12.8V / 12.2V(12V系)、25.6V / 24.4V(24V系)容量最大太陽電池:300W質量(g)(約)850種類昇降圧走行充電器電流(A)カット:約2、定格充電:20電圧(V)最大太陽電池開放:DC 30スイッチ鉛: Bulk 14.4V / Float 13.3V、スイッチ1:AGM: Bulk 14.7V / Float 13.6V、スイッチ2:LiFePO4(※BMS付きリチウムイオン電池のみ対応): Bulk 14.4V / STOP、スイッチ3:Custom出力電圧スイッチによる出力電流(A)(連続/最大)20A / 25A(※入力電圧が13.4V以上の時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×465×2140制御PV充電:MPPT方式冷却方式強制冷却FAN動作温度(℃)-10 - +40充電方式Bulk / Absorption / Float効率87%(入力電圧 DC13.5V)入力電圧範囲(V)メインバッテリー:DC 9.0 - 16.0(12系)、DC 18.0 - 32.0(24系)待機電流入力:30mA未満、出力:140mA(スイッチOFF時20mA)
  • 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎

    700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A

    未来舎
    ¥97,980税込¥107,778
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
  • 2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 未来舎

    2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A

    未来舎
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
  • 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎

    3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V

    未来舎
    ¥319,800税込¥351,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 未来舎

    1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A

    未来舎
    ¥139,800税込¥153,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
  • 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V 未来舎

    700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V

    未来舎
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC200/220/230/240(DIP SW 切替)、194~256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20~60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz~63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎

    1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A

    未来舎
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。特注品「1507A-20VDC」の取扱説明書はこちら。 VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
    質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
  • 2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V 未来舎

    2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V

    未来舎
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V 未来舎

    1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V

    未来舎
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 未来舎

    3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A

    未来舎
    ¥289,800税込¥318,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
  • 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎

    600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A

    未来舎
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります。 FI-S603Aからの置き換えに最適です。
    質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)