カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「fas-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズKITZ(キッツ)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズKITZ(キッツ)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズKITZ(キッツ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズKITZ(キッツ)
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズKITZ(キッツ)
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット Y2KフリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セットY2K
8,998税込9,898
1セット(2台)
4日以内出荷
フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.4高さ(mm)70奥行(mm)434引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×380×46RoHS指令(10物質対応)対応
剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)フェザー(37件のレビュー)
379税込417
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
カスタムワゴン用フックバー TRUSCOカスタムワゴン用フックバーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
許容荷重(kg)2フック径(mm)5
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
上り框 ルッソ対応 ノダ上り框 ルッソ対応ノダ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ルッソ・Jベース対応
用途玄関框
上り框 化粧シートタイプ ノダ上り框 化粧シートタイプノダ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
化粧シートフロア対応
用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOMICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス 山一電機IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス山一電機
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2894アズワン品番65-7495-65
フリーアドレスデスク 奥行1000配線キャップ付き Y2Kフリーアドレスデスク 奥行1000配線キャップ付きY2K
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!奥行1000mmスリムタイプでスペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き 幅2000タイプ、3000タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。
高さ(mm)720奥行(mm)1000キャスターなし均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアドレスデスク 奥行1000 Y2Kフリーアドレスデスク 奥行1000Y2K
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!奥行1000mmスリムタイプでスペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 幅2000タイプ、3000タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。
高さ(mm)720奥行(mm)1000均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ)AbuGarcia(アブガルシア)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!製品特徴Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP
フリーアドレスデスク キャスター仕様 Y2Kフリーアドレスデスク キャスター仕様Y2K
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクのキャスター仕様です。 天板が薄くて(12mm)頑丈!スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 A3サイズの収納が可能な引出し、コンセントもオプションでご用意しています。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)1000キャスターあり均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズKITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
フリーアドレスデスク 奥行1000配線キャップ付き Y2Kフリーアドレスデスク 奥行1000配線キャップ付きY2K
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクのキャスター仕様です。 天板が薄くて(12mm)頑丈!スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き A3サイズの収納が可能な引出し、コンセントもオプションでご用意しています。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、配線キャップ:アルミ、キャスター:ナイロン樹脂幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)1000キャスターあり均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた プレーンタイプ PF-AS/BS(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた プレーンタイプ PF-AS/BS(一般型)ニムラ
10,980税込12,078
1枚
13日以内出荷
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼製スリープ ネグロス電工鋼製スリープネグロス電工
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。 ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。 安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。
高さ(mm)200(スリープ)
事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚 アイリスチトセ事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ
199,800税込219,780
1台
46日以内出荷
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様 未来工業ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15