「fastkit」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック プリマハム

    アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック

    プリマハム
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    当日出荷
    ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様ふき取り綿棒5本付パック感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
  • アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用 プリマハム

    アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用

    プリマハム
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様20テスト用感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
  • 食物アレルゲン簡易検出キット プリマハム

    食物アレルゲン簡易検出キット

    プリマハム
    11,980税込13,178
    1組(5個)ほか
    5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
  • ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所

    ナノトラップ (R) Easy

    森永生科学研究所
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
    保存方法2~8℃保管環境冷蔵
  • 食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム

    食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト

    プリマハム
    11,980税込13,178
    1箱(1セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
    感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm使用時間(分)(テスト) 20保存方法1~30℃(室温)
  • 食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム

    食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト

    プリマハム
    11,980税込13,178
    1箱(1セット)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
    検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
  • 特定原材料測定キット 森永生科学研究所

    特定原材料測定キット

    森永生科学研究所
    79,900税込87,890
    1個
    当日出荷
    消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
    保管環境冷蔵
  • 食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAⅡ プリマハム

    食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAⅡ

    プリマハム
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷
    食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
    セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本測定回数96回保管環境冷蔵
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • 食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム

    食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト

    プリマハム
    9,998税込10,998
    1箱(1セット)
    5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
    検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
  • SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油

    SAN-AI EZ-Dip シリーズ

    三愛石油
    20,499税込22,549
    1箱(10枚×3袋)
    翌々日出荷
    手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
  • ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ

    ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)

    キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(40本)ほか
    当日出荷
    いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
    成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
  • ふきふきチェック II 栄研化学

    ふきふきチェック II

    栄研化学(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1ケース(10本×40箱)
    3日以内出荷
    手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
    仕様リン酸緩衝生理食塩水10mLTGK品番117-80-45-13材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン保存方法室温本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6滅菌方法γ線照射済み
  • ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart キッコーマンバイオケミファ

    ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart

    キッコーマンバイオケミファ
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
    用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット プリマハム

    アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット

    プリマハム
    7,998税込8,798
    1箱(5回分)
    6日以内出荷
    ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)、検出項目:大豆保存方法1~30℃(室温)アズワン品番4-1249-08
  • PCR試薬 BIORAD

    PCR試薬

    BIORAD
    32,399税込35,639
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
    容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • のぼり旗  PCR検査キット販売中 MKS P・O・Pプロダクツ

    のぼり旗 PCR検査キット販売中 MKS

    P・O・Pプロダクツ
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファ

    ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface

    キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(40本)ほか
    当日出荷
    ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
    保存環境2~8℃(凍結しないこと)保管環境冷蔵
  • アレルゲン検出キット ナノトラップ (R) ProⅡ 森永生科学研究所

    アレルゲン検出キット ナノトラップ (R) ProⅡ

    森永生科学研究所
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。
    セット内容抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本、希釈液(調製済)12mL×1本、テストスティック(個包装)×10本保管環境冷蔵検出限界(ppm)(下限)5判定方法滴下してから15分後に判定してください、確認サインが赤く色づいていることを確認してください、判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。
  • ナノトラップEasy 森永生科学研究所

    ナノトラップEasy

    森永生科学研究所
    11,980税込13,178
    1組(10本)
    4日以内出荷
    専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。 ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。
    仕様【検出感度】検査試料中0.5ppm容量10検査用(スティック10本)測定時間10分有効期限冷蔵保存にて製造から12カ月