カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fb-10c」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キットパスフォーバス10色 日本理化学

    キットパスフォーバス10色

    日本理化学
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    濡れたところにもおふろタイムをもっと楽しく!おふろ用のキットパスでもっとカラフルに。描けるおふろ用のキットパス。水に浮いて、溶け出さない。濡れたところにもおふろタイムをもっと楽しく!おふろ用のキットパスでもっとカラフルに。好みの色をセットで楽しめるおふろ用キットパス。
  • 鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業

    鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用

    正峰工業
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    適合バンド幅(mm)10材質
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用

    正峰工業
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    適合バンド幅(mm)10材質SUS304
  • 部品 卓上丸のこ C10FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C10FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    部品名称左ボルト M8形状図番16
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-10C-FB ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-10C-FB )

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2、外部1:9.5、外部2:10.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)9.9(10MHz)、51(220MHz)、80(470MHz)、32(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-10C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-10C-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2、外部1:9.5、外部2:10.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)51(220MHz)、109(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • タイロッドエンド GMB

    タイロッドエンド

    GMB
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • Mコネクタストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Mコネクタストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Mコネクタのストレートプラグです。
    用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    9,498税込10,448
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
    特性インピーダンス(Ω)75±3
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    20,400税込22,440
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
    仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
  • モノマニホールド(FB54) ParkerTAIYO

    モノマニホールド(FB54)

    ParkerTAIYO
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ブラックベリー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ブラックベリー/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    ブラックベリー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H マッシュルーム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H マッシュルーム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    マッシュルーム/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ピーチ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ピーチ/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    ピーチ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H パンプキン/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H パンプキン/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    パンプキン/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H セージ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H セージ/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    セージ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H オーツ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H オーツ/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    オーツ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H バニラ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H バニラ/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    バニラ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H グレープ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H グレープ/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    グレープ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 450W40D1920H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    28日以内出荷
    ハックルベリー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付