カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-15anp2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ FBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-536)適合操作ボタン(AT-475、AT-496)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC1000動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)5.3接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量500mA AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
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
"fb-15anp2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷