カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fb-19」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • かくれん棒フローリング用BP 建築の友

    かくれん棒フローリング用BP

    建築の友(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    799税込879特価
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
  • ベークノズル ELPA

    ベークノズル

    ELPA(2件のレビュー)
    407税込448
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
    用途器具配線工事材質フェノール樹脂
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    759税込835
    1セット(5個)
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
    用途曲げて使えるドライバービット全長(mm)180仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ベークノズル JAPPY

    ベークノズル

    JAPPY
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • パンチングボード用フック 光

    パンチングボード用フック

    249税込274
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    翌日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • 自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド バックル

    JUBILEE
    3,598税込3,958
    1箱(25箱)
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド

    JUBILEE
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
  • 190x30x30mm 万能クリップ エスコ

    190x30x30mm 万能クリップ

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー(黄色のリング)付 ワンタッチで留められる強力なクリップです。
    材質ポリプロピレンエスコ品番EA762FB-190寸法(mm)190×30×30耐熱温度(℃)-30~110繰り返し・詰め替え対応
  • ニチバン カラーテーピング ニチバン

    ニチバン カラーテーピング

    ニチバン(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(2巻)
    当日出荷
    目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
    テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • オープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    オープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
    トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
  • ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 底は完全防水です。 複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。 実用的なポケット付です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
    トラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230
  • 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。 外側にドライバー用のポケット付です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 底は完全防水です。 中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
    トラスコ品番793-9965幅(mm)470質量(kg)2.9高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230