カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-201」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • クリップファイル 発泡美人 A5 セキセイ

    クリップファイル 発泡美人 A5

    セキセイ(2件のレビュー)
    509税込560
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。
    厚さ(mm)2.5寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテ材質(とじ具)収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PPグリーン購入法適合
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • クリップファイル 発泡美人 セキセイ

    クリップファイル 発泡美人

    セキセイ(28件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
    サイズA4綴じ枚数50
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用 近正

    FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用

    近正(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。
    付属品キャップトラスコ品番407-8594材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • 四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC

    ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    SMC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
    使用流体空気、窒素
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • クリーンガスフィルタ SMC

    クリーンガスフィルタ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 軸付フェルトバフ ハード アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ハード

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • エクステリア用部材 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
  • UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
  • エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックファインボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
    ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 目地王 目地工業

    目地王

    目地工業
    27,980税込30,778
    1箱(40枚)
    5日以内出荷
    各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
    用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ エスコ

    物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1本
    翌日出荷
    コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
    仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
  • 平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機

    シグマー技研
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
  • シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 シグマー技研

    シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
  • エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボール EFB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール
  • ストレートベベルギヤボックス FB20型 マキシンコー

    ストレートベベルギヤボックス FB20型

    マキシンコー
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
    用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)

    CKD
    6,513税込7,164
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    7,425税込8,168
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • 十方角鉢 燈花 TFB-201TKシリーズ スリーライン

    十方角鉢 燈花 TFB-201TKシリーズ

    スリーライン
    61,980税込68,178
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    陶器の風合いを持った漆器の鉢やプレート。ツインのカタチがユニークな丼など、アイデア次第で多彩な使い方が楽しめます。
    仕様●色:燈花●サイズ(mm):194×194×58●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:680cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • 十方角鉢 青磁 TFB-201CEシリーズ スリーライン

    十方角鉢 青磁 TFB-201CEシリーズ

    スリーライン
    61,980税込68,178
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    陶器の風合いを持った漆器の鉢やプレート。ツインのカタチがユニークな丼など、アイデア次第で多彩な使い方が楽しめます。
    仕様●色:青磁●サイズ(mm):194×194×58●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:680cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • 十方角鉢 織部 TFB-201OREシリーズ スリーライン

    十方角鉢 織部 TFB-201OREシリーズ

    スリーライン
    61,980税込68,178
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    陶器の風合いを持った漆器の鉢やプレート。ツインのカタチがユニークな丼など、アイデア次第で多彩な使い方が楽しめます。
    仕様●色:織部●サイズ(mm):194×194×58●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:680cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • レベリングフットベース (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)

    CKD
    7,838税込8,622
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)

    CKD
    4,093税込4,502
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・微速形