カテゴリ
- メカニカル部品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- バイク純正部品(44)
- 作業服(35)
- オフィス家具(30)
- 制御機器(16)
- 自転車部品(14)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(87)
- CKD(54)
- シグマ光機(51)
- ホンダ(44)
- ParkerTAIYO(23)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ボンマックス(23)
- Hutchinson(13)
- エバラポンプ(荏原製作所)(11)
- FACEMIX(11)
- 昭和コーポレーション(9)
- 堀内機械(9)
- オザック精工(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニムラ(6)
- TRUSCO(5)
- パイロット(5)
- SIEMENS(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fb-40」の検索結果

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~)
CKD¥10,988~税込¥12,087~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)
CKD¥6,253~税込¥6,878~1個ほか4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~)
CKD¥10,704~税込¥11,774~1個7日以内出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~)
CKD¥21,962~税込¥24,158~1個10日以内出荷取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-40B~)
CKD¥30,571~税込¥33,628~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
空気圧シリンダ 10Z-3FB40N
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)
CKD¥19,113~税込¥21,024~1台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
業務用グリスフィルター
ヤマトヨ産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
フリクションボール2
パイロット(5件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
ストロング ステンレスカラー掛金
ストロング金属¥439税込¥4831個(1セット)当日出荷から6日以内出荷機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40B~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥499税込¥5491個当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷内径(Φmm)40取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ディスクシリンダー式キーボックス
TANNER¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。色メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fブッシング・ブラック
フソー化成¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。色ブラック
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
冷却ファン取付台
篠原電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から14日以内出荷使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1仕様●寸法UF(mm):118
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
SMC(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能使用流体空気、窒素
ステンレスFB棚受
ケイ・ジー・ワイ工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から10日以内出荷腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
...