カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「fb-500-w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用グリスフィルター専用枠 ヤマトヨ産業

    業務用グリスフィルター専用枠

    ヤマトヨ産業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター専用取付け枠材質ステンレス
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14

    VISHAY
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 500Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
  • ギヤードモータ MGX1FB~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1FB~

    富士電機
    95,980税込105,578
    1個
    11日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~)

    CKD
    57,200税込62,920
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)

    CKD
    44,825税込49,308
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)

    CKD
    28,600税込31,460
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※~)

    CKD
    73,013税込80,314
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~)

    CKD
    40,563税込44,619
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応