カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-500n」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルフォースゲージ イマダ

    メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    42,980税込47,278
    1台(1台)
    5日以内出荷
    引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
    付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB20N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB32N

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB25N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB40N

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    529,800税込582,780
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • 標準タイプ電動計測スタンド イマダ

    標準タイプ電動計測スタンド

    イマダ
    279,800税込307,780
    1台
    51日以内出荷
    ・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現。・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)。・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
    用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]