カテゴリ
- 卓上消耗品(6)
- バイク部品(5)
- 切削工具(3)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「foh-1」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイス刃数4ねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減。集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現。POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現。AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保。折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能。スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル。HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上。推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
オイルフリーコンプレッサ
明治機械製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台28日以内出荷から30日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
FKH-07 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷●適応車種:フォルツァ MF12●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF15、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KTW-902、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
菓子袋 フランセ(中)
cotta¥869税込¥9561枚(100枚)3日以内出荷フランス語の印刷がポイントのクッキーを入れるのにおすすめの菓子袋です。 OP素材ですので脱酸素剤は使用できません。 乾燥剤対応 ヒートシール対応材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)90×140内寸(mm)90×127
菓子袋 フランセ (小)
cotta¥819税込¥9011枚(100枚)3日以内出荷フランス語の印刷がポイントのクッキーを入れるのにおすすめの菓子袋です。 OP素材ですので脱酸素剤は使用できません。 乾燥剤対応 ヒートシール対応材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)70×130内寸(mm)70×117
菓子袋 フランセ(大)
cotta¥919税込¥1,0111枚(100枚)3日以内出荷フランス語の印刷がポイントのクッキーを入れるのにおすすめの菓子袋です。 OP素材ですので脱酸素剤は使用できません 注:FOHとはシールができるOPPの事です 乾燥剤対応 ヒートシール対応材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)100×150内寸(mm)100×13
ガゼット袋 フランセ
cotta¥969税込¥1,0661枚(100枚)3日以内出荷フランス語の印刷がワンポイントの菓子袋です。 注:FOHとはシールが出来るOPPの事です。 OP素材ですので脱酸素剤は使用できません。 乾燥剤対応 ヒートシール対応材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)80×H150 マチ30内寸(mm)80×H137、マチ30
FKH-06 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷●適応車種:CB400SS NC41 、 CBR250/R MC14/MC17 、 CB750F RC04 FZ/FA●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF14、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応純正品番:オイルシール91255-434-013、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KL4-951、ドレンボルトワッシャー90544-283-000