カテゴリ

  • 自動車純正部品(37)
  • オフィス家具(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-61」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ホース NO.1 ウォータ (FB) MAZDA(マツダ)ホース NO.1 ウォータ (FB)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ホース NO.2 ウォータ (FB) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 ウォータ (FB)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ホース NO.3 ウォータ (FB) MAZDA(マツダ)ホース NO.3 ウォータ (FB)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
939税込1,033特価
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
チップ(ドリル) NTKカッティングツールズチップ(ドリル)NTKカッティングツールズ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
ダクトデフロスター (FB) MAZDA(マツダ)ダクトデフロスター (FB)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガイド B (R) ガラス (ZZ) MAZDA(マツダ)ガイド B (R) ガラス (ZZ)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ダクトエアー (FB) MAZDA(マツダ)ダクトエアー (FB)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ホースデフロスター (FB) MAZDA(マツダ)ホースデフロスター (FB)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーキサンプル用 クリームアクアホイップ EBM(江部松商事)ケーキサンプル用 クリームアクアホイップEBM(江部松商事)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
レプリカウェディングケーキの製作に最適な素材まるで生クリームを絞っているような感覚でホイップできる、ケーキサンプル用のクリームです。変色しにくく、しかも軽量なアクリル樹脂ペースト素材です。水溶性クリームですのでホイップの固さは水分で調節可能です。
内容量(L)4EBM品番1022600
ダクト(R)シャワー (FB) MAZDA(マツダ)ダクト(R)シャワー (FB)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ガイド B (L) ガラス (UB) MAZDA(マツダ)ガイド B (L) ガラス (UB)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ダクト(L)シャワー (FB) MAZDA(マツダ)ダクト(L)シャワー (FB)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,655税込4,021
1個
当日出荷から4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデルおたふく手袋(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
サイドミラー 84年 FRR カシムラサイドミラー 84年 FRRカシムラ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン黒取付ピボット式LP-12外寸(mm)175×330取付サイズ18mm球適合車種フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t曲率半径800
スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,497税込4,947
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
55税込61
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM4
Vishay 巻線抵抗器 RLP6シリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP6シリーズVISHAY
20,980税込23,078
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)23.82ケース形状モールドシリーズRLP6定格電力(W)6抵抗(Ω)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.8終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±50
ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板 オカムラ(岡村製作所)ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板オカムラ(岡村製作所)
64,980税込71,478
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,182税込1,300
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
フィルター フューエル ポンプ (LF) MAZDA(マツダ)フィルター フューエル ポンプ (LF)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
アルベリE4F 3人用 各席肘付 ナチュラル色 1676W647D795H イエローグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE4F 3人用 各席肘付 ナチュラル色 1676W647D795H イエローグリーン ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1676×647×795グリーン購入法適合
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 450W40D1920H ネオウッドライト/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 450W40D1920H ネオウッドライト/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
97,980税込107,778
1台
28日以内出荷
ネオウッドライト/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ブラック脚 オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ブラック脚オカムラ(岡村製作所)
329,800税込362,780
1台
40日以内出荷
仕様天板/表面材:29mm 脚/アルミ成型品、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:船底エッジ /脚部仕様:T字脚 /脚仕様:角脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)
アルベリE3 ハイバック 3人用 各席肘付 ダーク色 1644W630D950H イエローグリーン ダーク色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3 ハイバック 3人用 各席肘付 ダーク色 1644W630D950H イエローグリーン ダーク色オカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×630×950グリーン購入法適合
ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板 ハイタイプ オカムラ(岡村製作所)ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板 ハイタイプオカムラ(岡村製作所)
72,980税込80,278
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合
コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1160W620D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1160W620D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×620×400グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら