カテゴリ
- 制御機器(77)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 電気材料(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- オフィス家具(15)
- 自動車補修部品(15)
- 事務用品(15)
- 作業工具(14)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 切削工具(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 縫製用品(9)
- 研磨材(7)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(46)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- CKD(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- ParkerTAIYO(13)
- マサル工業(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- 伸興電線(7)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イチグチ(6)
- エスコ(6)
- 関西通信電線(6)
- 四国電線(5)
- グーリング(4)
- サンワサプライ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三菱電機(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fb05」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
クッションフロア用両面テープ
リンテックコマース(2件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙幅(mm)50長さ(m)5.5
パッキングペーパーマガジン
エスファクトリー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。紙厚(g/m2)約51
大容量まえ用バスケット 角型
OGK技研(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷24Lという容量に特化した大容量のまえ用バスケット エナメルスポーツバッグがすっぽり入る角型デザインで通学自転車にも最適 樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計付属品取付金具材質樹脂幅(mm)410高さ(mm)240質量(g)740奥行(mm)350底部寸法(幅×奥行)(mm)340×270
FB-5 ファイバートレブル
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷フッ素系表面処理のシルキーFコートを施し、抜群の掛かりと刺さり込みを見せる「トレブルY-F33F」をベースに、視認性をUPしつつフックの気配を隠すチャートカラーのフラッシュファイバーをタイイング。あらゆるプラグに対応し、時には魚のヒレをイミテートしたり、吸い込み時のフォローとして通常のトレブルフックにはないプラスの効果を発揮。※ベースフックには「トレブルY-F33F」を使用しています。用途釣り、針
FB-5 ファイバートレブル
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷フッ素系表面処理のシルキーFコートを施し、抜群の掛かりと刺さり込みを見せる「トレブルY-F33F」をベースに、視認性をUPしつつフックの気配を隠すチャートカラーのフラッシュファイバーをタイイング。あらゆるプラグに対応し、時には魚のヒレをイミテートしたり、吸い込み時のフォローとして通常のトレブルフックにはないプラスの効果を発揮。※ベースフックには「トレブルY-F33F」を使用しています。用途釣り、針
FB-5 ファイバートレブル
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷フッ素系表面処理のシルキーFコートを施し、抜群の掛かりと刺さり込みを見せる「トレブルY-F33F」をベースに、視認性をUPしつつフックの気配を隠すチャートカラーのフラッシュファイバーをタイイング。あらゆるプラグに対応し、時には魚のヒレをイミテートしたり、吸い込み時のフォローとして通常のトレブルフックにはないプラスの効果を発揮。※ベースフックには「トレブルY-F33F」を使用しています。用途釣り、針
パッキングペーパー新聞
エスファクトリー(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。 従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。 段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。 内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。紙厚(g/m2)約62
FB-5 ファイバートレブル
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷フッ素系表面処理のシルキーFコートを施し、抜群の掛かりと刺さり込みを見せる「トレブルY-F33F」をベースに、視認性をUPしつつフックの気配を隠すチャートカラーのフラッシュファイバーをタイイング。あらゆるプラグに対応し、時には魚のヒレをイミテートしたり、吸い込み時のフォローとして通常のトレブルフックにはないプラスの効果を発揮。※ベースフックには「トレブルY-F33F」を使用しています。用途釣り、針
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
スカットディスク(N) BB
イチグチ(3件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷から3日以内出荷材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
FB-5 ファイバートレブル
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷フッ素系表面処理のシルキーFコートを施し、抜群の掛かりと刺さり込みを見せる「トレブルY-F33F」をベースに、視認性をUPしつつフックの気配を隠すチャートカラーのフラッシュファイバーをタイイング。あらゆるプラグに対応し、時には魚のヒレをイミテートしたり、吸い込み時のフォローとして通常のトレブルフックにはないプラスの効果を発揮。※ベースフックには「トレブルY-F33F」を使用しています。用途釣り、針
スカットディスク(N) SC
イチグチ(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷から3日以内出荷材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラックノート A7サイズ メモ
パイロット¥289税込¥3181冊3日以内出荷全ページ黒い紙を使用したノート。発色性に優れ、ジュース・ジュースアップ(パステル色・メタリック色・蛍光色)、ジュースペイントに最適です。仕様無地、40枚(80ページ)、天のり、クロス巻き色ブラック
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
日本エレパーツ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から11日以内出荷F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 826ツールボディ
サンドビック¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
KUNIMORI¥6,498税込¥7,1481箱5日以内出荷から14日以内出荷簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
FB10M-5-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ゴールド
FB230P-5-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ライトピンク
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100