カテゴリ
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
ブレーキパッド
brembo¥10,540~税込¥11,594~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥9,690~税込¥10,659~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら