カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)

「fb1w」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    389税込428特価
    1個
    当日出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付穴数1ボックス(mm)76取付穴径(Φmm)22カバー色ライトベージュ
  • 不織布ワインバッグ ネイビー 三和[店舗什器・備品]

    不織布ワインバッグ ネイビー

    三和[店舗什器・備品]
    73,980税込81,378
    1ケース(500枚)
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!
    材質不織布 70g/m2幅(mm)130ネイビー高さ(mm)370マチ(mm)85
  • 不織布ワインバッグ 三和[店舗什器・備品]

    不織布ワインバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    73,980税込81,378
    1ケース(500枚)
    4日以内出荷
    材質不織布70g/m2幅(mm)130高さ(mm)370マチ(mm)85
  • 不織布ワインバッグ ブラック 三和[店舗什器・備品]

    不織布ワインバッグ ブラック

    三和[店舗什器・備品]
    73,980税込81,378
    1ケース(500枚)
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!
    材質不織布 70g/m2幅(mm)130ブラック高さ(mm)370マチ(mm)85
  • 不織布ワインバッグ ワインレッド 三和[店舗什器・備品]

    不織布ワインバッグ ワインレッド

    三和[店舗什器・備品]
    73,980税込81,378
    1ケース(500枚)
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!
    材質不織布 70g/m2幅(mm)130ワインレッド高さ(mm)370マチ(mm)85
  • UFB-1W-3022 UNION(ユニオン)

    UFB-1W-3022

    UNION(ユニオン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)304×204.6×709
  • FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    FB シリーズ樹脂製コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket KEF(ケーイーエフ)

    KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket

    KEF(ケーイーエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
    適合LSX II、LSXセット内容2本ペアねじ1/4インチ角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード マグボ繰り返し・詰め替え対応
  • FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
  • タップ用パーツ フリーバンド ELPA

    タップ用パーツ フリーバンド

    ELPA
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    ミシン目入りなので、ハサミが無くても手で切れます。しっかり、やさしく結束できます。ワイヤーネットなどに取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールパックス RotopaX(ロトパックス)

    ロールパックス

    RotopaX(ロトパックス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5G-NH。Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができるコンテナです。※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(レッド)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5G。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR。関連商品:品番:PRX-1.5W-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
    その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Gキット内容ロールパックス(レッド)×1関連部品品番:PRX-1.5W-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
  • ロールパックス RotopaX(ロトパックス)

    ロールパックス

    RotopaX(ロトパックス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-NH。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
    その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板 ネオプロト(NEOPLOT)

    スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板

    ネオプロト(NEOPLOT)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラック許容荷重(kg)25容量1加工関連部品品番:NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-5B,PRX-5W,PRX-5TAN,PRX-5OD,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB素材スチール(t=3.2)主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様

    ネオプロト(NEOPLOT)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。
    材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25加工有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントブラケット 8穴仕様

    ネオプロト(NEOPLOT)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。
    材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントバー ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントバー

    ネオプロト(NEOPLOT)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。
    材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50加工バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス)

    ロールパックス マウントキット

    RotopaX(ロトパックス)
    1個
    欠品中
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RPX-2.0。Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ50.8ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。販売備考:ゴムストリップ付属。タイプ:バータイプ。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:Φ50.8ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ2インチ および 50.8。型番:PRX。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.75,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
    材質アルミブラック(黒)タイプバータイプ内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm型番PRXキット内容Φ50.8ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.75 / PRX-FB / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /