カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb201」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
フリーバンド 1m巻 ELPAフリーバンド 1m巻ELPA
712税込783
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
簡易結束用 ロールタイプ。優しくしっかり結束できます。
材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン全長(m)1
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
クリップファイル 発泡美人 セキセイクリップファイル 発泡美人セキセイ(28件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4綴じ枚数50
クリップファイル 発泡美人 A5 セキセイクリップファイル 発泡美人 A5セキセイ(2件のレビュー)
509税込560
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。
寸法(mm)250×176×10サイズA5グリーン購入法適合厚さ(mm)2.5タイプタテ材質(とじ具)収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PP
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
489税込538
1本
翌日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
グロメットクォータースクリュー MAZDA(マツダ)グロメットクォータースクリューMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFBSMC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
使用流体空気、窒素
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
水切り(アルミ製) 城東テクノ水切り(アルミ製)城東テクノ
47,980税込52,778
1ケース(10本)
5日以内出荷
錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
材質アルミニウム
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用 近正FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用近正(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。
全長(mm)140刃長(mm)33付属品キャップトラスコ品番407-8594材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工質量(g)44
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊ふわふわビーズ(C)大×5セット創アンド遊
1,498税込1,648
1セット(5パック)
9日以内出荷
ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
用途手芸・工芸・ビーズクラフト材質【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル長さ(mm)【ガイドテグス】約300寸法(mm)(1パック) 約155×127×20入数【ガイドテグス】1本(1パック)
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ SLB-5シリーズ シグマ光機球面両凸レンズ SLB-5シリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
目地王 目地工業目地王目地工業
27,980税込30,778
1箱(40枚)
5日以内出荷
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
エクステリア用部材 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
防犯関連用品(車両用マグネット) JSグループ防犯関連用品(車両用マグネット)JSグループ
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
用途地域の防犯対策に材質蛍光黄地マグネット製厚さ(mm)10.8寸法(mm)300×500
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB63BSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~)CKD
12,469税込13,716
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(引込み形)
スリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ20] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ20]MSTコーポレーション
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら