カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb205」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
変形フランジ形ユニット ノーブランド変形フランジ形ユニットノーブランド
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状変形フランジ形
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途曲面加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
55mm クリップ(OD色/10個) エスコ55mm クリップ(OD色/10個)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質エスコ品番EA762FB-205寸法(mm)17.5×30×55OD色繰り返し・詰め替え対応
[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7205B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15質量(kg)0.135接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
刃数2材質超硬
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金使用温度(℃)-40~60色(本体)使用湿度(%RH)90未満
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 25×116×68mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 25×116×68mmFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
円筒穴変形フランジ形ユニット 鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)
仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8アズワン品番68-1922-08
ピローブロック 20×116×68mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×116×68mmFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
テーパー穴 アダプター式 変形フランジ形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-04
コンバーター キャタリスト (FE) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (FE)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ベアリングユニット AELFB NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット AELFBNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軸受種類円筒穴形、偏心カラー式
ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール接触形 UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形
エコノウエアボウル 13cm 日本デキシーエコノウエアボウル 13cm日本デキシー
699税込769
1袋(20枚)
6日以内出荷
使いやすいサイズのボウル
材質寸法(mm)130×130
1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ) エスコ1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)エスコ
4,700税込5,170
1個
4日以内出荷
全長(mm)57質量(g)627外径(Φmm)41.5差込角(inch)1対辺(inch)15/16”
ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASFBNTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
軸受種類円筒穴形、止めねじ式
内召合せ框下端ワイパー 新日軽(LIXIL)内召合せ框下端ワイパー新日軽(LIXIL)
899税込989
1個
8日以内出荷
ブラック系
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
6,463税込7,109
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
5,713税込6,284
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)CKD
3,838税込4,222
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~)CKD
4,663税込5,129
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(引込み形)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
7,563税込8,319
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
7,700税込8,470
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
17,838税込19,622
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
10,438税込11,482
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
ケーブルブラケット ネグロス電工ケーブルブラケットネグロス電工
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工ケーブルブラケットSGめっきネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10