カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fb2116」の検索結果





クリップファイル エクセレント
セキセイ¥879税込¥9671冊当日出荷から4日以内出荷洗練されたデザインのオリジナルクリップを採用 スタイリッシュなクリップファイルです 機能性とデザイン性を高めたクリップカバーを採用。 クリップに付いたすべり止めストッパーが書類をしっかり固定します。 不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。反射によるギラツキを抑えた、目に優しい素材です。材質表紙/再生発泡PP 2.5mm厚、とじ具/鉄、クリップ/PPサイズA4-E寸法(縦×横×厚さ)(mm)334×238×10収納枚数(枚)50ポケット内ポケットグリーン購入法適合
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20