カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・収納(9)
  • 制御機器(8)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb2w」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
379税込417特価
1個
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
保冷バッグ オレンジ 三和[店舗什器・備品]保冷バッグ オレンジ三和[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1ケース(100枚)
4日以内出荷
ノベルティ、テイクアウト、アウトドアやピクニックにおすすめ!
材質外/ 不織布、内/ アルミ蒸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×145
保冷バッグ グリーン 三和[店舗什器・備品]保冷バッグ グリーン三和[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1ケース(100枚)
4日以内出荷
ノベルティ、テイクアウト、アウトドアやピクニックにおすすめ!
材質外/ 不織布、内/ アルミ蒸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×145
不織布保冷バッグ 三和[店舗什器・備品]不織布保冷バッグ三和[店舗什器・備品]
35,980税込39,578
1箱(5枚×20箱)
4日以内出荷
ノベルティ、テイクアウト、アウトドアやピクニックにおすすめです。コンパクトで使いやすいサイズです。
材質(外)不織布、(内)アルミ蒸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×145
キャリーバック BAHCO(バーコ)キャリーバックBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
長物を止めるベルクロがあり、安全に固定し、取り外しも素早く行うことができます。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。 着脱可能です。 優れた安定性と静音性を兼ね備えています。 ドライバーを入れるのに理想的なポケット付です。 ハンドソーを入れるのに理想的なポケット付です。 10インチまでのタブレットを収納できるポケットです。 手持ち用の実用的なハンドルです。
トラスコ品番793-9990材質ナイロン幅(mm)660質量(kg)6.3高さ(mm)380材質(本体)ナイロン奥行(mm)260外寸法・幅(mm)660外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)260
保冷バッグ 三和[店舗什器・備品]保冷バッグ三和[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1ケース(100枚)
4日以内出荷
材質不織布、アルミ蒸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×145
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から31日以内出荷
不織布保冷バッグ 100枚入 ORFB-2Wシリーズ 三和[店舗什器・備品]不織布保冷バッグ 100枚入 ORFB-2Wシリーズ三和[店舗什器・備品]
38,980税込42,878
1箱(20袋×5枚)
6日以内出荷
ノベルティ、テイクアウト、アウトドアやピクニックにおすすめです。、コンパクトで使いやすいサイズです。
仕様●サイズ:W215×D140×H145mm●素材:[外]不織布、[内]アルミ蒸着●内袋:5枚×20袋
スプロケットサブアセンブリ 2 8FB-W176F-00 YAMAHA(ヤマハ)スプロケットサブアセンブリ 2 8FB-W176F-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から31日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~)CKD
38,363税込42,199
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)CKD
19,113税込21,024
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~)CKD
25,300税込27,830
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※~)CKD
48,950税込53,845
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~)CKD
194,288税込213,717
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
28,980税込31,878
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
ロールパックス RotopaX(ロトパックス)ロールパックスRotopaX(ロトパックス)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RP-1.5W-1.75INRollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付きです。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式内径:Φ1.75インチ および 44.5容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678型番:PRX-1.5W備考:Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G関連商品:品番:PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
789税込868
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-160※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-160※~)CKD
118,663税込130,529
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~)CKD
97,075税込106,783
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
ロールパックス RotopaX(ロトパックス)ロールパックスRotopaX(ロトパックス)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RP-1.5G-2INRollpaxレッドコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができるコンテナです。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。※ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:レッド(赤)材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ロールパックス(レッド)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式内径:Φ2インチ および 50.8容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678型番:PRX-1.5G備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR関連商品:品番:PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm型番PRX-1.5Gキット内容ロールパックス(レッド)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5W-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
ロールパックス RotopaX(ロトパックス)ロールパックスRotopaX(ロトパックス)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RP-1.5G-NHRollpaxレッドコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができるコンテナです。※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:レッド(赤)材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ロールパックス(レッド)×1容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678型番:PRX-1.5G備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR関連商品:品番:PRX-1.5W-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Gキット内容ロールパックス(レッド)×1関連部品品番:PRX-1.5W-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら