カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3-10」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
発泡美人 ミーティングボード セキセイ発泡美人 ミーティングボードセキセイ
2,298税込2,528
1冊
当日出荷
使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード 持ち運びができるホワイトボード A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。
材質本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シートブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ホワイトボード面1枚あたり/304×218繰り返し・詰め替え対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フックボルト 3分 富士商フックボルト 3分富士商
399税込439
1個
6日以内出荷
架線金物ドブメッキ仕様
仕様フックボルト:3分内径(Φmm)25
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
オイル パン (RF) MAZDA(マツダ)オイル パン (RF)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
7,834税込8,617
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
[7310B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7310B]アンギュラ玉軸受エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27質量(kg)1.14接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3アズワン品番64-7973-75許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5800疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
パイプカバーブリーザー (RF) MAZDA(マツダ)パイプカバーブリーザー (RF)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
パイプ オイル リターン (RF) MAZDA(マツダ)パイプ オイル リターン (RF)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
3,179税込3,497
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
ケーシング サーモスタット (RF) MAZDA(マツダ)ケーシング サーモスタット (RF)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
8,208税込9,029
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)CKD
3,179税込3,497
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
FB10M-3-019 16インチ TakaraTecFB10M-3-019 16インチTakaraTec
169税込186
1個
5日以内出荷
定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「3」ゴールド
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
空気圧シリンダ 10Z-3FB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB32NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB25NParkerTAIYO
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB63BParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB50BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
23,925税込26,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から13日以内出荷
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
619税込681
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
ブレーキマスターキット シバタ(フォークリフト)ブレーキマスターキットシバタ(フォークリフト)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
フォークリフト用補修部品
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)1
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。