カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • メカニカル部品(44)
  • 制御機器(24)
  • バイク純正部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb300」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300VISHAY
199税込219
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300VISHAY
7,298税込8,028
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 20Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMU。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20
Vishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300VISHAY
3,198税込3,518
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Vishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2701FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2701FB300VISHAY
3,198税込3,518
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.7kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300VISHAY
2,998税込3,298
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.8kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300VISHAY
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300VISHAY
279税込307
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1201FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1201FB300VISHAY
3,298税込3,628
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300VISHAY
2,998税込3,298
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
ろ過フラスコ FB-300シリーズ Thermo Fisher Scientificろ過フラスコ FB-300シリーズThermo Fisher Scientific
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)
業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業業務用グリスフィルターヤマトヨ産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
業務用グリスフィルター専用枠 ヤマトヨ産業業務用グリスフィルター専用枠ヤマトヨ産業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から11日以内出荷
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター専用取付け枠材質ステンレス
ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ)ポータブル送風機MEIHO(ワキタ)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。電圧(V)100最大風量(m3/min)67/78トラスコ品番827-8830出力(W)400/600周波数(Hz)50/60羽根枚数7電源コード(m)4.5 アース付き
XZYシリンダー(ボールタイプ) ムラエXZYシリンダー(ボールタイプ)ムラエ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から14日以内出荷
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFBSMC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
使用流体空気、窒素
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
IWA消防長靴 岩崎製作所IWA消防長靴岩崎製作所(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1足
当日出荷から5日以内出荷
鉄製踏み抜き防止板搭載の消防長靴。高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
靴タイプ長靴
食品ボトル シービープラス食品ボトルシービープラス
3,798税込4,178
1袋(12個)
翌々日出荷
材質:PET製(耐熱60℃)
材質PET
平形ブラシ電極 サンコウ電子研究所平形ブラシ電極サンコウ電子研究所
8,498税込9,348
1組(5本)
3日以内出荷
サイズ(mm)30×300
スチール台車用フットブレーキ 金沢車輌スチール台車用フットブレーキ金沢車輌
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S、NHT-327、NHT-327S材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.35特性フットブレーキ
ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセルハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)ベッセル
139,800税込153,780
1式
当日出荷
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌樹脂台車用フットブレーキ金沢車輌
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-53特性フットブレーキ
送風機 RELIEF送風機RELIEF
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
フレキシブルビット SK11フレキシブルビットSK11
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。全長(mm)300両頭機能両頭先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
ニチフックボルト 日動電工ニチフックボルト日動電工
6,298税込6,928
1セット(20個)
4日以内出荷
ナマリレスBSビット(フランジ 大阪魂ナマリレスBSビット(フランジ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱)東海物産
34,980税込38,478
1箱(1500個)
翌々日出荷
材質黄銅
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
天井マウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井マウントブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
材質アルミニウムとPC外形寸法(mm)133.6×235.5温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)7本体質量(kg)0.78湿度範囲(RH)90%以下色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
3,226税込3,549
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブルサンワサプライ
30,980税込34,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。各種認証解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブル対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
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
"fb300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷