カテゴリ
- 制御機器(8)
- 防災用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・収納(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(5)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- INAX(LIXIL)(2)
- KOTO(1)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン)(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カナレ電気(1)
- コクヨ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- ノーブランド(1)
- 信栄物産(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
25mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
フリーボックス1列3段
ノーブランド¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー3種×2本仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ材質本体:スチール/扉:ABS樹脂段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×515×880有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×479×248グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248商品タイプ完成品
UFB-3W-3005
UNION(ユニオン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H585mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600材質/仕上プライウッド ナチュラル+スチール ミストブラックペイント質量(kg)3.7
UFB-3W-2200
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H580mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600
UFB-3W-2752
UNION(ユニオン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H525mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)270×270×635材質/仕上プライウッド バンブー質量(kg)3.6
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台15日以内出荷から32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781台32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
ホワイトボード ポジティ
コクヨ¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷メモを挟んだり、キーホルダー等をかけたりできる2WAYクリップが付いたホワイトボードです。付属品2WAYクリップ2個、イレーザー付きホワイトボード用マーカー(PM-B100D)1本、トレー1個幅(mm)313サイズA3高さ(mm)436奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
強力マグネットベルト両面着磁タイプ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。材質マグネットシート長さ(mm)500厚さ(mm)t4.5タイプ異方性マグネットシート外幅寸法(mm)25テープ長さ(mm)500特性強力定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
スライドバー用シャワーフック部
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合BF-FB27(600)・BF-FB27(800)・BF-FB27(1000)・BF-FB27(1000)-PU・BF-FB27(1000)-PU3・BF-FB27W(1000)-PU
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ
ホーリック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
コネクタ付き同軸ケーブル WP NP 5D-FB-LITE 3m
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途NP3W5DFB。5D-FB-LITEケーブル 3mに、Nプラグを両端に取り付けた在庫品です。
同軸ケーブルストリッパ
カナレ電気¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら