カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「fbk-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジスコン・フック棒 篠原電機

    ジスコン・フック棒

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイド支持バー 未来工業

    ボイド支持バー

    未来工業
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
  • 誘導灯器具 東芝ライテック

    誘導灯器具

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    誘導灯器具
    タイプ一般型(20分間)
  • ガスケット セット エンジン (8FBK) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8FBK)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4108質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    C級天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電池内蔵誘導灯
    仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4125質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • 非常用誘導灯 東芝

    非常用誘導灯

    東芝
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
    トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
  • スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg Ruedamann

    スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg

    Ruedamann
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    スチール製で高い強度を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい設計です。表面にはポンチ穴加工が施されており、タイヤの空転や滑りを防止し、安定した走行をサポートします。上部の爪部分には樹脂カバーを備え、設置時の安定性を高めるとともに車体や床面への傷付きを防ぎます。付属のタイダウンベルトにより、使用中のズレを防止できます。
    用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質スチール質量(kg)3.3幅(cm)23長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)4
  • TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m

    千代田通商
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4096質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m

    千代田通商
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番542-0288質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • 長時間天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天壁直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天井埋込両面誘導灯

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天井埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 立上り支持用ブラケット ネグロス電工

    立上り支持用ブラケット

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
  • ケーブル支持材 ネグロス電工

    ケーブル支持材

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1個
    16日以内出荷
  • 組立式フードボックス ネグロス電工

    組立式フードボックス

    ネグロス電工
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。 組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。 又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。 ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。 貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
  • 防雨形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    防雨形壁埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E01点灯方法一般形(20分間)カテゴリー電池内蔵誘導灯
  • 長時間C級床埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間C級床埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    89,980税込98,978
    1個
    31日以内出荷
    材質枠/ステンレス枠/ヘアーライン仕上区分片面等級C定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E02型式承認番号2AS123-1028点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット35

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • スプロケット FBK50B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBK50B

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBK40B

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ほっと碗(艶消黒/内朱) スリーライン

    ほっと碗(艶消黒/内朱)

    スリーライン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    一体成形の大きなグリップが特徴です。しっかり持ちやすく、飲むときも安心。
    用途病院、福祉材質耐熱ABS対応食器洗浄機、消毒保管庫